Motion
0821303819

AVENTICS
0821303819

Microfiltro - 91 scfm, 3/4 puertos BSPP, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #05547493
No. Fabricante 0821303819
Precio1,021.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821303819

Microfiltro - 91 scfm, 3/4 puertos BSPP, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #05547493
No. Fabricante 0821303819
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
Precio1,021.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPP
  • Peso
    4.53 lb

Detalles

  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Tipo de filtro
    Microfiltro
  • Flujo de aire máximo
    91 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    21.75 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
0821303819 FILTRO FINO NL6 G 3/4

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"