Motion
0821303717

AVENTICS
0821303717

Microfiltro - 6 scfm, 1/8 puertos BSPP, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #05547509
No. Fabricante 0821303717
Precio349.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821303717

Microfiltro - 6 scfm, 1/8 puertos BSPP, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #05547509
No. Fabricante 0821303717
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
Precio349.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Tipo de filtro
    Microfiltro
  • Flujo de aire máximo
    6 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    21.75 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
0821303717 FILTRO FINO NL1, G 1/8