Motion
0821302508

AVENTICS
0821302508

0821302508 REGULADOR CON SUMINISTRO CONTINUO NL4
Artículo MI #05547649
No. Fabricante 0821302508
Precio182.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302508

0821302508 REGULADOR CON SUMINISTRO CONTINUO NL4
Artículo MI #05547649
No. Fabricante 0821302508
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
Precio182.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.91 lb

Detalles

  • Tipo de ajustador
    Mecánica
  • Flujo de aire
    335.49 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido, gases neutros
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    335.49 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Manómetro incluido
    No
  • Función de alivio
    Alivio del escape de aire

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302508 REGULADOR CON SUMINISTRO CONTINUO NL4

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"