Motion
0821302500

AVENTICS
0821302500

0821302500 REGULADOR NL4 G1/2 0.5-10 B
Artículo MI #05547656
No. Fabricante 0821302500
Precio196.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302500

0821302500 REGULADOR NL4 G1/2 0.5-10 B
Artículo MI #05547656
No. Fabricante 0821302500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio196.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.06 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro
  • Tipo de ajustador
    Perilla
  • Flujo de aire
    335.49 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido, gases neutros
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    335.49 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Alivio del escape de aire

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302500 REGULADOR NL4 G1/2 0.5-10 B

También puede gustarle

Los clientes también compraron