Motion
0821302402

AVENTICS
0821302402

0821302402 REG. BLOQUEABLE NL2 G1/4 0.5-10
Artículo MI #05547693
No. Fabricante 0821302402
Precio344.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302402

0821302402 REG. BLOQUEABLE NL2 G1/4 0.5-10
Artículo MI #05547693
No. Fabricante 0821302402
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
Precio344.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro
  • Tipo de ajustador
    Bloqueo de llave
  • Flujo de aire
    70.63 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido
  • Tipo de perilla
    Ajuste de llave
  • Material
    zinc fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    70.63 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Alivio del escape de aire
  • Material del sello de la válvula
    Caucho de acrilonitrilo butadieno

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302402 REG. BLOQUEABLE NL2 G1/4 0.5-10

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"