Motion
0821302087

AVENTICS
0821302087

0821302087 REGULADOR G1/8 X 8 MM ERA 0
Artículo MI #05547697
No. Fabricante 0821302087
Precio93.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302087

0821302087 REGULADOR G1/8 X 8 MM ERA 0
Artículo MI #05547697
No. Fabricante 0821302087
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
Precio93.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.21 lb

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Presión mínima establecida
    14.5 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 70 °C
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302087 REGULADOR G1/8 X 8 MM ERA 0

También puede gustarle

Los clientes también compraron