Motion
0821302080

AVENTICS
0821302080

0821302080 REGULADOR G1/4 FUE 08213020
Artículo MI #05547700
No. Fabricante 0821302080
Precio91.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821302080

0821302080 REGULADOR G1/4 FUE 08213020
Artículo MI #05547700
No. Fabricante 0821302080
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
Precio91.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Presión mínima establecida
    14.5 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 70 °C
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
0821302080 REGULADOR G1/4 FUE 08213020

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"