Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.78 lb
Detalles
- Flujo de aire197.76 scfm
- Material del cuerpozinc fundido a presión
- Compensación de fluidoAire comprimido, gases neutros
- Tipo de fluidoAire comprimido, gases neutros
- Sexo del puerto de entradaMujer
- Materialzinc fundido a presión
- Presión máxima de suministro de aire16 bar, 232.06 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Flujo de aire máximo197.76 scfm
- Presión máxima de funcionamiento16 bar
- Presión máxima de suministro16 bar, 232.06 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-31 °F
- Sexo del puerto de salidaMujer
- Posición del puerto de salidaEn línea
- Sexo del puertoMujer
- Función de alivioAlivio del escape de aire
- Serie/sistemaPR1-RGP
- Estándares cumplidosAdecuado para ATEX
- Tipo de suministroNeumáticamente
- Material del sello de la válvulaGoma de cloropreno
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver folleto
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver estudio de caso
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver folleto- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver folleto