Motion
0821300711

AVENTICS
0821300711

0821300711 NL1 REG G1/4 0.1-3 BARRA SIN
Artículo MI #05547856
No. Fabricante 0821300711
Precio80.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821300711

0821300711 NL1 REG G1/4 0.1-3 BARRA SIN
Artículo MI #05547856
No. Fabricante 0821300711
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
Precio80.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.573 lb

Detalles

  • Tipo de ajustador
    Manual
  • Flujo de aire
    47.68 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido, gases neutros
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    47.68 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Manómetro incluido
    No
  • Función de alivio
    Alivio del escape de aire

Descripción general

Descripción del fabricante
0821300711 NL1 REG G1/4 0.1-3 BARRA SIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"