Motion
0821300666

AVENTICS
0821300666

Regulador de aire estándar - 35 scfm, puerto BSPP 0.2500
Artículo MI #05547863
No. Fabricante 0821300666
Precio162.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0821300666

Regulador de aire estándar - 35 scfm, puerto BSPP 0.2500
Artículo MI #05547863
No. Fabricante 0821300666
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
Precio162.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Peso
    1.12 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Flujo de aire máximo
    35 scfm
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Presión mínima establecida
    7.25 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
0821300666 NL1 REG G1/4 0.1-3 BARRA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"