Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida2.9500 pulg.
- Ancho general3.3800 pulg.
- Diámetro del rodillo2.6400 pulg.
- Ancho del rodillo3.1500 pulg.
- Tamaño del eje0.7500 pulg.
Detalles
- AplicaciónRodillo de retorno de la cadena del transportador.
- ColorNaranja
- Material de recubrimientoGoma termoplástica
- Catálogo del fabricante
- Material del rodilloHDPE
- Tipo de rodilloRodillo recubierto de caucho - Con brida
- SerieRF3B
Descripción general
- Sanitario, impermeable, sellado
- Excelente resistencia al desgaste y a los productos químicos
- Bajo ruido y baja fricción
- Resistente a los impactos