Motion
50ASK2 ESLABÓN

TSUBAKI (UST)
50AS K2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #05548797
No. Fabricante 50AS K2 CONN LINK
Precio58.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
50AS K2 CONN LINK

Eslabón de conexión - 50 / 5/8 en paso
Artículo MI #05548797
No. Fabricante 50AS K2 CONN LINK
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
Precio58.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.205 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de enlace de adjunto
    Doblado - Dos lados
  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de orificios
    2
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    WK-2
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039200501

Descripción general

Descripción del fabricante
50AS WK-2 S.C CONN LINK

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"