Especificaciones
Detalles
- ColorNegro
- Descripción390 Almohadilla para rodillas negra XL
- Incluye1 almohadilla para arrodillarse
- Línea de productosProFlex
- SerieAlmohadillas para arrodillarse
- UPC_NO720476183907
Descripción general
- La almohadilla de rodilla extragrande ProFlex® 390 está fabricada con un borde de seguridad biselado y proporciona comodidad de amortiguación y protección de rodilla para situaciones de arrodillamiento estático en grandes superficies de trabajo. Esta alfombrilla para arrodillarse está fabricada con espuma de celda cerrada de goma de nitrilo (NBR) gruesa que mantendrá su forma con el tiempo y no absorberá líquidos. La espuma duradera de celda cerrada no es conductora, resistente al petróleo y no contiene silicona. Un cómodo asa incorporada permite transportarla y colgarla fácilmente, lo que la convierte en la almohada de rodilla perfecta para trabajar en el lugar de trabajo, en el garaje, el jardín o en casa. Esta almohadilla extra grande para arrodillarse está diseñada para arrodillarse en superficies frías, acero duro, hormigón, rejillas, grava y superficies húmedas. Ideal para mecánicos, constructores, fontaneros, electricistas, suelos o cualquier persona que busque un soporte de rodilla cómodo sin tener que atarse las rodilleras de trabajo. También es ideal como arrodillador de jardín o para trabajar en casa.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneProducir el equipo de trabajo más tenaz conocido por el hombre es una lucha sin fin. Ergodyne Solutions le mantendrá seguro y eficiente.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación