Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesCuello de pico con cierre con cremallera - Capa exterior de nylon acolchado - Interior de tejido activado e integrado en polímero - Forro repelente al agua y ribete elástico de poliéster y algodón negro - Ligero, duradero y lavable - 100 % nylon - Gris, lima
- ColorGris
- Método de refrigeraciónSumergir en agua de 2 a 5 minutos
- País de origenCHN
- DescripciónChaleco de refrigeración evaporativa gris de 6665 l
- Tipo de prendaChaleco de refrigeración
- Uso de la prendaEvaporativo
- Grupo y claseRefrigeración
- Incluye1 chaleco
- Página de producto del fabricante
- MaterialNailon
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476125440
- Color del chalecoGris
Descripción general
- El chaleco de refrigeración evaporativa Chill-Its® 6665 está fabricado con un tejido avanzado incorporado en polímeros para proporcionar a los trabajadores un alivio inmediato de la refrigeración del núcleo del calor. Este chaleco ligero y refrescante está confeccionado con un exterior de nylon acolchado cómodo y duradero con paneles laterales de malla para mayor ventilación y elasticidad. Ponte este chaleco refrescante con una camiseta. Un forro repelente al agua mantiene el interior del chaleco lo más seco posible cuando se activa, aunque los usuarios deben esperar sentir algo de humedad. Las tecnologías de refrigeración por evaporación, como los polímeros integrados, son una solución sencilla, eficaz y cómoda para la prevención del estrés térmico. Al igual que el sudor enfría el cuerpo, las tecnologías evaporativas utilizan una fuente de agua externa para eliminar el calor y ayudar a regular la temperatura corporal, al tiempo que proporcionan un alivio del frío. CÓMO ACTIVAR Sumerja en agua durante 2-5 minutos para activarlo. Los polímeros integrados retienen agua hasta cuatro horas de alivio de enfriamiento. Lavar a mano según sea necesario y colgar para secar.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature