Especificaciones
Dimensiones
- Longitud24 pulg.
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesCuello de pico con cierre con cremallera - Capa exterior de nylon acolchado - Interior de tejido activado e integrado en polímero - Forro repelente al agua y ribete elástico de poliéster y algodón negro - Ligero, duradero y lavable - 100 % nylon - Gris, lima
- ColorGris
- Método de refrigeraciónSumergir en agua de 2 a 5 minutos
- País de origenCHN
- DescripciónChaleco de refrigeración evaporativa gris 6665 XL
- Tipo de prendaChaleco de refrigeración
- Uso de la prendaEvaporativo
- Grupo y claseRefrigeración
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Incluye1 chaleco
- Página de producto del fabricante
- Material100 % nailon
- Línea de productosChill-Its
- SerieEvaporativo
- UPC_NO720476125457
- Color del chalecoGris
Descripción general
Descripción del fabricante
CHALECO DE REFRIGERACIÓN POR EVAPORACIÓN 6665 , GRIS, XL
- Refresco y comodidad; Cuello de pico con cierre de cremallera; Interior de tela con polímero incrustado activado; Forro repelente al agua y ribete elástico de poliéster y algodón negro; Ligero, duradero y lavable; Sumergido en agua durante 2-5 minutos para activarse; Permanece hidratado durante hasta 4 horas; Paneles laterales de malla que ofrecen ventilación y elasticidad mejoradas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsChurning out the most Tenacious Work Gear known to man is a nonstop fight. Ergodyne Solutions will keep you safe and efficient.
View Literature
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View Literature
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature