Motion
JR3070CT

MAKITA
JR3070CT

Sierra de vaivén AVT® - 15 A, 1-1/4 in de longitud de recorrido, 2800 rpm de velocidad máxima
Artículo MI #05551819
No. Fabricante JR3070CT
Precio343.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MAKITA
JR3070CT

Sierra de vaivén AVT® - 15 A, 1-1/4 in de longitud de recorrido, 2800 rpm de velocidad máxima
Artículo MI #05551819
No. Fabricante JR3070CT
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
Precio343.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Código de armonización
    8467220070
  • Número de Upc del fabricante
    088381061322
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Número de cuchillas incluidas
    6
  • Clasificación de potencia
    15 A
  • UPC_NO
    088381061322
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
JR3070CT RECIP SAW AVT HOJA SIN HERRAMIENTAS
  • RENDIMIENTO: vibración 2X menor con un innovador sistema de contrapeso y embrague
  • POTENCIA: El potente motor de 15 AMP con control electrónico de velocidad mantiene una velocidad constante bajo carga
  • EFICIENCIA: dial de velocidad variable con 6 ajustes y corte orbital para un corte más rápido
  • DURABILIDAD: El conjunto único del embrague ayuda a proteger los engranajes en caso de que la cuchilla se atasque
  • INCLUYE: hojas y estuche de herramientas metálico
  • El potente motor de 15 AMP con control electrónico de velocidad mantiene una velocidad constante bajo carga
  • El embrague incorporado reduce el daño de los engranajes al desacoplarlos si la cuchilla se atasca
  • Acción de corte orbital/recto de 4 posiciones
  • El dial de control de velocidad variable permite al usuario ajustar la velocidad a la aplicación
  • Carrera larga de 1-1/4" para un corte más rápido
  • Cambio de cuchilla y ajuste de zapata "sin herramientas"
  • Empuñadura de goma con diseño ergonómico para mayor comodidad
  • Gatillo grande para 2 dedos con botón de bloqueo para mayor comodidad
  • Pesa solo 9.7 lb.
  • Ideal para fotogramas, carpinteros, electricistas, fontaneros, trabajos de demolición y otras aplicaciones de corte exigentes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo