Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/8 in-1/2 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1/2 pulg.
- Diámetro mínimo del orificio1/8 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Tamaño del mango1/4 pulg.
- Incrementos de pasos1/2 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 13/32 pulg., 15/32 pulg., 3/16 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 7/16 pulg., 7/32 pulg., 9/32 pulg.
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoHexagonal
- Canal recto o en espiralEspiral