Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.062 pulg.
- Anchura de la cuchilla1 pulg.
- Contenido5 cuchillas
- Dientes por pulgada6
Detalles
- Material de la hojaBimetal
- Tipo de cuchillaSierra de vaivén
- Corte del materialMadera
- Número de dientes36
- Altura del paquete8.1 pulg.
- Ancho del paquete0.4 pulg.
- Espaciado progresivo de dientes de cuchillaNo
- Establecer o IndividualPersona
Descripción general
- DURABILIDAD MÁXIMA: la cuchilla más alta del mercado evita la flexión y proporciona el máximo control en la aplicación de demolición más dura
- FASTER CORTES: el revestimiento de titanio hace que los dientes sean más resistentes al desgaste, por lo que se mantienen afilados para cortes más rápidos
- CONSTRUCCIÓN DURADERA: el diseño bimetálico soporta las aplicaciones más exigentes