Especificaciones
Dimensiones
- Compatibilidad de tamaño de tubería4 pulg.
- Sierra Diámetro4-5/8 pulg.
Detalles
- Tipo de mango de ejeRonda
- Eje integradoCon eje integrado
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteBimetálica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- IncluyeEje
- Retirada de la perchaResorte eyector
Descripción general
- Cuenta con un diseño de escalera para facilitar la extracción del tapón
- La geometría mejorada del diente, el diseño de corte fino y el recubrimiento avanzado contribuyen a la eficiencia del proceso de corte