Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud12 pulg.
- TamañoXL en oz
Detalles
- AplicaciónMIG
- Material de la espaldaCowhide de granos
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoGuanteleta
- CortePistón
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimientoSin forro
- Material del forroSin forro
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes para inspectores
- Características de la palmaCowhide
- Tipos de productosGuantes Top Grain MIG
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Piel dividida o granuladaGrano
- Estilo de pulgarRecto
- TipoGuantes
- UPC_NO608134135041