Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Grosor general0.1563 pulg.
- Rueda Diámetro20 pulg.
- Rueda Grosor0.156 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoExtra grueso
- Número de grano30
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.2710 rpm
- Cantidad del paquete5
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- Tipo de rueda superabrasivaTipo 01
- Compensación de herramientasMáquina de carrera de corte
- UPC_NO66252843258
- Tipo de ruedaTipo 41