Motion
66253364657

Norton Abrasives
66253364657

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 14 pulg., RPM máximas: 1640 rpm
Artículo MI #05552616
No. Fabricante 66253364657
Precio2,969.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66253364657

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora - Calidad: mediana, número de grano: 60, diámetro de rueda: 14 pulg., RPM máximas: 1640 rpm
Artículo MI #05552616
No. Fabricante 66253364657
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
Precio2,969.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    11 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    14 pulg.
  • Grosor de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Material
    Metal duro de silicio
  • RPM Máx.
    1640 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda
    Tipo 02

Descripción general

Descripción del fabricante
66253364657 14 X 4 X 11 ME62806 TY-02
  • Abrasivo afilado de carburo de silicio verde de alta pureza para aplicaciones sin acero
  • Unión vitrificada superior especialmente diseñada para maximizar la vida útil de los abrasivos de carburo de silicio
  • Se utiliza para rectificar herramientas de corte de metal duro, titanio, compuestos de matriz metálica y materiales pulverizados con plasma
  • Muchos tamaños y formas populares en stock ahora
  • Fabricado en EE. UU. en instalaciones con certificación ISO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo