Motion
33-425LY/l
Guantes de poliéster de punto sin costuras de alta visibilidad con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #05553340
No. Fabricante 33-425LY/L
Precio3.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de poliéster de punto sin costuras de alta visibilidad con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos
Artículo MI #05553340
No. Fabricante 33-425LY/L
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
Precio3.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    63 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
  • Aplicación
    • Revestimiento fino, buen agarre para manipulación de alta destreza • Manipulación de piezas pequeñas • Operaciones de mantenimiento y reparación • Control de calidad e inspección
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Se utiliza en el montaje electrónico y informático, el control de calidad, la inspección y el montaje general.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    3131
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    616314092206
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Alta visibilidad
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314092206

Descripción general

Descripción del fabricante
33-425LY/L G-TEK HV ALTA VISIBILIDAD AMARILLO
  • Exterior de poliéster sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Espalda transpirable para mayor comodidad
  • Empaquetado para facilitar la distribución
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good