Motion
NA22/8LL

NTN
NA22/8LL

Rodillo de horquilla - Acero al cromo con alto contenido de carbono, Diámetro del rodillo de 24 mm, Orificio de 8 mm, Ancho del rodillo de 11.80 mm, Ancho total de 12 mm, Doble sellado
Artículo MI #05554032
No. Fabricante NA22/8LL
Precio75.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA22/8LL

Rodillo de horquilla - Acero al cromo con alto contenido de carbono, Diámetro del rodillo de 24 mm, Orificio de 8 mm, Ancho del rodillo de 11.80 mm, Ancho total de 12 mm, Doble sellado
Artículo MI #05554032
No. Fabricante NA22/8LL
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
Precio75.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Rodillo Diámetro  
    24 mm
  • Rodillo Ancho  
    11.80 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359112566
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1160 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1180 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    NA
  • UPC_NO
    4547359112566

Descripción general

Descripción del fabricante
NA22/8LL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos