Motion
NA4900R

NTN
NA4900R

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.3937 pulg., diámetro exterior de 0.8661 pulg., ancho de 0.5118 pulg., abierto
Artículo MI #05554033
No. Fabricante NA4900R
Precio69.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA4900R

Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.3937 pulg., diámetro exterior de 0.8661 pulg., ancho de 0.5118 pulg., abierto
Artículo MI #05554033
No. Fabricante NA4900R
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
Precio69.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3937 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8661 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5118 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.053 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1933 lbf
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4900R tiene un diámetro de orificio de 0.3937 pulgadas, un diámetro exterior de 0.8661 pulgadas, un ancho total de 0.5118 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.053 libras, lo que lo hace adecuado para sistemas compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359113006
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2070 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Capacidad de carga estática
    2068 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359113006

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4900R

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo