Motion
NA4901LL

NTN
NA4901LL

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 14 mm Ancho, Sellado
Artículo MI #05554035
No. Fabricante NA4901LL
Price$94.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NA4901LL

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 12 mm, 24 mm OD, 14 mm Ancho, Sellado
Artículo MI #05554035
No. Fabricante NA4901LL
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
Su precio$94.28/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Outside Diameter  
    24 mm
  • Overall Width  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.062 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    1742 lbf
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4901LL tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 14 mm, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.062 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    c/ orificio de aceite
  • Número de Upc del fabricante
    4547359113013
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2180 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Capacidad de carga estática
    2181 lbf
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359113013

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4901LL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos