Motion
NK35/30

NTN
NK35/30

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 35.000 mm, 45.000 mm OD
Artículo MI #05554038
No. Fabricante NK35/30
Price$75.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK35/30

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 35.000 mm, 45.000 mm OD
Artículo MI #05554038
No. Fabricante NK35/30
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
Su precio$75.23/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Outside Diameter  
    45 mm
  • Overall Width  
    30 mm

Details

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK35/30 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 45 mm y un ancho general de 30 mm, lo que lo hace adecuado para entornos exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    4550253072256
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4550253072256

Descripción general

Descripción del fabricante
NK35/30 RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo