Motion
5304CLLUC3

NTN
5304CLLUC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8740 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #05554052
No. Fabricante 5304CLLUC3
Precio142.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5304CLLUC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8740 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #05554052
No. Fabricante 5304CLLUC3
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
Precio142.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8740 pulg., 22.200 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8740 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    5304CLLUC3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359790054
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    15000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359790054

Descripción general

Descripción del fabricante
5304CLLUC3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos