Motion
81130-TV
Cojinete de empuje - una dirección, 150 mm D.I., 190 mm D.E., caja de plástico
Artículo MI #05554635
No. Fabricante 81130-TV
Precio4,206.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, 150 mm D.I., 190 mm D.E., caja de plástico
Artículo MI #05554635
No. Fabricante 81130-TV
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
Precio4,206.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Peso
    4.134 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Plástico
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    811
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
81130-TV

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo