Motion
RPV 408
Silent Chain - High Performance Chain, Side Guide Style, 0.5000 in Pitch, 2.0000 in Overall Width, Steel Material
Artículo MI #05554736
No. Fabricante RPV 408
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Silent Chain - High Performance Chain, Side Guide Style, 0.5000 in Pitch, 2.0000 in Overall Width, Steel Material
Artículo MI #05554736
No. Fabricante RPV 408
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.0000 pulg.
  • Anchura interior
    1.9300 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Peso
    2.4 lb/pie

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Guía lateral
  • Tipo de cadena
    Alto rendimiento
  • Material
    Acero
  • Capacidad de carga de trabajo
    22000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RPV408 CADENA SILENCIOSA
  • La cadena y los piñones de la serie RPV son productos de alto rendimiento que ofrecen la máxima velocidad y capacidad de manejo de potencia
  • RPV suele ser la opción para aplicaciones difíciles, especialmente cuando el espacio es limitado y los requisitos de potencia o velocidad superan la capacidad de otros productos
  • Precio por pie
  • Cortar a la longitud

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo