Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cable14 mm
- En general Longitud308 pulg.
Detalles
- Tipo de bandaCorreas
- Tipo de núcleoSólido
- Número de catálogo del fabricante88190003
- MaterialCompuesto de neopreno Gates
- Circunferencia exterior311.54 pulg.
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
Descripción general
- Correa redonda de alta resistencia diseñada para aplicaciones exigentes. Ideal para transmisiones serpentinas de 1/4 vueltas o retorcidas, transportadores de eje de línea y de giro eléctrico. La banda de alineación de instalación recorre toda la longitud de la correa para ayudar a eliminar los giros de la correa durante la instalación.
- Los cordones de tracción de poliéster de mayor resistencia y unión flexible están fuertemente adheridos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón.
- La banda de alineación de instalación recorre toda la longitud de la correa para ayudar a eliminar los giros de la correa durante la instalación.
- Elástico mínimo para requisitos mínimos de absorción.
- Sin empalme para mayor durabilidad.
- La cubierta de doble capa para trabajos pesados Flex-Weave® está diseñada para una mayor vida útil de la cubierta, lo que proporciona una mayor protección al núcleo de la correa contra el aceite, la suciedad y el calor.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.