Especificaciones
Detalles
- Desplazamiento360 cm3/r
- Rotación de entradaRotación de la mano derecha
- SeriePVXS
Descripción general
- Diseño especial para una aplicación de bucle cerrado
- Amplia gama de combinaciones de bomba de carga integrada y de presión piloto disponibles para unidades simples y combinadas
- A través del accionamiento, permite la instalación de varias bombas desde un solo eje
- También hay disponibles varias combinaciones de bombas
- Bombas de pistón axial con diseño de placa oscilante para un funcionamiento fiable y una larga vida útil
- Tiempos de respuesta rápidos
- Las piezas giratorias y cargadas a presión están equilibradas a presión
- Circuitos de transmisión estándar disponibles con válvulas y filtros integrados para construir un sistema de circuito cerrado completo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación