Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónRefrigeración
- Material del cuerpoLatón y cobre
- Presión de estallido2175 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Descripción Palabra claveConexión de manguera de sudor de cobre
- Caudal50.19 gpm
- Tipo de conexión de mangueraSuéter de cobre
- Industria/AplicaciónRefrigeración de aire acondicionado
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Material del selloNeopreno
- Intercambio estándarRefrigeración
- Tipo de válvulaVálvula plana
- Presión de trabajo725 psi
- Rango de presión de trabajo701 a 1000 psi