Motion
RF 12  CS220  M5N

Faster
RF 12 CS220 M5N

Tapón de refrigeración - Material de cuerpo de cobre y latón, válvula plana, conexión de manguera de transpiración de cobre, 725 psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello de neopreno
Artículo MI #05555316
No. Fabricante RF 12 CS220 M5N
Precio94.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
RF 12 CS220 M5N

Tapón de refrigeración - Material de cuerpo de cobre y latón, válvula plana, conexión de manguera de transpiración de cobre, 725 psi, tamaño de cuerpo de 3/4 pulg., sello de neopreno
Artículo MI #05555316
No. Fabricante RF 12 CS220 M5N
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
Precio94.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Refrigeración
  • Material del cuerpo
    Latón y cobre
  • Presión de estallido
    3045 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Descripción Palabra clave
    Conexión de manguera de sudor de cobre
  • Caudal
    50.19 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Suéter de cobre
  • Industria/Aplicación
    Refrigeración de aire acondicionado
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Neopreno
  • Intercambio estándar
    Refrigeración
  • Tipo de válvula
    Válvula plana
  • Presión de trabajo
    725 psi
  • Rango de presión de trabajo
    701 a 1000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RF 12 CS220 M5N QUICK CONNECT MACHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo