Motion
GPEMU600P4DS

Global Filter
GPEMU600P4DS

Bolsa de filtro de líquido multifilamento de poliéster - 600 μm, 4.12 pulg. de diámetro, 14.00 pulg. de largo, cordón de tracción
Artículo MI #05555529
No. Fabricante GPEMU600P4DS
Precio6.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Global Filter
GPEMU600P4DS

Bolsa de filtro de líquido multifilamento de poliéster - 600 μm, 4.12 pulg. de diámetro, 14.00 pulg. de largo, cordón de tracción
Artículo MI #05555529
No. Fabricante GPEMU600P4DS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bolsa
    4.12 pulg.
  • Longitud de la bolsa
    14.00 pulg.

Detalles

  • Material de la bolsa
    Malla - Poliéster multifilamento
  • Clasificación de micras
    600 μm
  • Tipo de costura
    Cosido
  • Estilo de anillo superior
    Dibujar cadena

Descripción general

Descripción del fabricante
GPEMU600P4DS
  • Clasificaciones de micras de 1 a 1500
  • Medios de caída de flujo alto/baja presión
  • Filtración de retención de superficie
  • Amplia compatibilidad química
  • Construcción cosida
  • Manipulación estándar en todas las bolsas
  • Desprendimiento sin fibra
  • Alta eficiencia de eliminación
  • Clasificaciones de temperatura a 400°F
  • Construcción sin silicona
  • Eliminación económica de contaminantes no deformables
  • Cumplir con las normativas de la FDA para el contacto en virtud del Título 21, Sección 177.1520

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo