Especificaciones
Detalles
- Rango de calibresDe 60 mm a 600 mm
- Frecuencia50/60 Hz
- Tipo de calentadorInducción
- Tipo de productoCalentadores de cojinetes
- UPC_NO7316573959939
- Voltaje200-240 V
Descripción general
- La electrónica de potencia avanzada, con control preciso de la corriente eléctrica, ayuda a controlar el aumento de la tasa de temperatura
- La opción de ajuste de potencia en dos pasos (50% y 100%), permite que los cojinetes pequeños se calienten de forma segura y con un menor consumo de energía
- Para los componentes de calentamiento que no sean cojinetes, todos los calentadores están equipados con un modo de tiempo de calentamiento
- La protección térmica contra sobrecalentamiento reduce el riesgo de daños en la bobina de inducción y en los componentes electrónicos, lo que mejora la fiabilidad y la seguridad
- La desmagnetización automática reduce el riesgo de contaminación de residuos ferrosos después del calentamiento
- Disponible en diferentes variantes de tensión para adaptarse a la mayoría de tensiones de funcionamiento en todo el mundo
- Se suministra con guantes resistentes al calor para mejorar la seguridad del operador
- Garantía completa de tres años
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Solución de tres barrerasLas poleas transportadoras con rodamientos abiertos tienen una vida útil dura, expuestas a suciedad y lavados a alta presión.
Ver la documentación
SKF Folleto de sellos para mineríaMejore la fiabilidad de los equipos de minería, procesamiento de minerales y cemento con soluciones avanzadas de sellado SKF diseñadas para reducir la contaminación, la pérdida de lubricante y el tiempo de inactividad no planificado. Descubra sellos diseñados que amplían los intervalos de mantenimiento, mejoran la seguridad y reducen el costo total de propiedad en ambientes operativos hostiles.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasMejore el rendimiento de fundición continua con rodamientos de rodillos esféricos SKF diseñados para temperaturas extremas, cargas pesadas y contaminación. Diseñado para una mayor capacidad de carga, lubricación mejorada y una vida útil prolongada para reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Descubra cómo la refabricación de rodamientos para operaciones de minería y cemento reduce los costes, acorta los plazos de entrega y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 90 % en comparación con los nuevos rodamientos. Respalde los objetivos de economía circular a la vez que mejora la fiabilidad del equipo, el tiempo de actividad y la eficiencia del mantenimiento.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.