Motion
14-3M06-6CA2
14-3M06-6CA2, Timing Pulley 3/16 Inch Finished Bore
Artículo MI #05555850
No. Fabricante 14-3M06-6CA2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14-3M06-6CA2, Timing Pulley 3/16 Inch Finished Bore
Artículo MI #05555850
No. Fabricante 14-3M06-6CA2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    6 mm
  • Diámetro exterior
    12.60 mm
  • Ancho
    0.75 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    00195057718692
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    14
  • Estilo de diente
    HTD 3mm
  • UPC_NO
    00195057718692

Descripción general

Descripción del fabricante
ALUMINIO BORE DE 14-3M06-6CA2 3/16''

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo