Motion
97250
Artículo MI #05556470
No. Fabricante 97250
Precio5.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #05556470
No. Fabricante 97250

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.875 pulg.
  • Longitud
    0.875 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    Medio
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho
    5.75 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9608200000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • UPC_NO
    048615972503

Descripción general

Descripción del fabricante
97250 MARCADOR DE PINTURA XT BLANCO
  • Diseñado para un marcado continuo y altamente visible en superficies rugosas, oxidadas y sucias
  • Pintura esmaltada para una durabilidad extrema y una mayor resistencia al desgaste, a la intemperie y a los productos químicos
  • Disponible en 14 colores atrevidos de secado rápido para una manipulación inmediata y un tiempo de inactividad reducido
  • Fórmula sin xileno para reducir los riesgos para la salud del usuario
  • El cuerpo de metal duradero y la tapa de clip reducen la rotura y se almacenan fácilmente en el bolsillo
  • Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo