Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-1/2 pulg.
- Diámetro del grillete1/4 pulg.
- Espacio libre vertical1-1/2 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoTermoplástico
- ColorNegro
- Cuerpo o parachoques cubiertosCuerpo cubierto
- Incluye1 llave por juego de números iguales con la misma llave
- Tipo de claveCon llave por igual
- Se puede volver a introducir o noSe puede volver a introducir
- Características de resistenciaResistente a productos químicos, resistente a la corrosión, resistente a la temperatura, resistente a los rayos UV
- Características de seguridadRetención de llave
- Serie411
- Estándares cumplidosOSHA
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649080722