Motion
411KARED-1KS

Master Lock
411KARED-1KS

Candado con llave - Candado con grillete abierto, Diámetro del grillete: 1/4 pulg., Material del cuerpo: termoplástico
Artículo MI #05556481
No. Fabricante 411KARED-1KS
Precio24.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Master Lock
411KARED-1KS

Candado con llave - Candado con grillete abierto, Diámetro del grillete: 1/4 pulg., Material del cuerpo: termoplástico
Artículo MI #05556481
No. Fabricante 411KARED-1KS
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
Precio24.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Termoplástico
  • Color
    Rojo
  • Cuerpo o parachoques cubiertos
    Cuerpo cubierto
  • Incluye
    1 llave por juego de números iguales con la misma llave
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Se puede volver a introducir o no
    Se puede volver a introducir
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos, resistente a la corrosión, resistente a la temperatura, resistente a los rayos UV
  • Características de seguridad
    Retención de llave
  • Serie
    411
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Tipo
    Abra el candado del grillete
  • UPC_NO
    71649080654

Descripción general

Descripción del fabricante
411KARED-1KS CANDADO ROJO CON LLAVE POR IGUAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo