Motion
01250-12

Weiler
01250-12

Cepillo de ruedas - 10.0000 pulg. de diámetro, 1.0000 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #05556654
No. Fabricante 01250-12
Precio68.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
01250-12

Cepillo de ruedas - 10.0000 pulg. de diámetro, 1.0000 pulg. de diámetro de eje, 3/4 pulg. de ancho, 4000 rpm
Artículo MI #05556654
No. Fabricante 01250-12
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
Su precio$68.39/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.0140 pulg.
  • Diámetro
    10.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.014 pulg.
  • Longitud total
    9.9000 pulg.
  • Longitud de recorte
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Rueda
  • Material de llenado
    Acero
  • Uso en la industria
    Fabricación
  • Número de Upc del fabricante
    821579000000
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    012382012502
  • Tipo de cable
    Engarzado

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA DE CABLE ENGARZADO ESTRECHA DE 01250-12 10" .
  • Diseñado para su uso en amoladoras rectas y máquinas estacionarias como amoladoras de banco o pedestal y tornos de pulido
  • Con la construcción de anillo sólido de Weiler, estos cepillos radiales están disponibles en acero tratado térmicamente, acero inoxidable tipo 302 y alambre de latón para su uso en una amplia variedad de aplicaciones
  • Proporciona una acción de cepillado flexible y un rendimiento constante para aplicaciones exigentes de limpieza y desbarbado de trabajo ligero
  • 5/8 pulg. en T de placas frontales

También puede gustarle