Motion
T6202
Escalera de escalera, escalera de tres pods o taburete de escalera - Fibra de vidrio, Clasificación de servicio tipo IA, Tamaño de escalera de 2 pies, Capacidad de peso de 300 lb
Artículo MI #05558633
No. Fabricante T6202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Escalera de escalera, escalera de tres pods o taburete de escalera - Fibra de vidrio, Clasificación de servicio tipo IA, Tamaño de escalera de 2 pies, Capacidad de peso de 300 lb
Artículo MI #05558633
No. Fabricante T6202
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Distribución de la base
    23 pulg.
  • Ancho inferior
    21-1/8 pulg.
  • Altura hasta la plataforma
    2 pies
  • Tamaño de la escalera
    2 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    La escalera de dos peldaños de 2 pies de fibra de vidrio T6202 ofrece un HolsterTop doble de alto rendimiento con una pintura y un portaherramientas para mayor comodidad. Los separadores internos son de alta resistencia y los peldaños TRACTION-TRED® antideslizantes tienen remaches dobles y rodilleras. Esta escalera doble permite 300 libras por lado, lo que la hace ideal para trabajos de una o dos personas. La combinación de soporte moldeado EDGE® y almohadilla para el pie proporciona resistencia al soporte y mayor protección contra daños. Los rieles de fibra de vidrio no son conductores para trabajar cerca de la electricidad.
  • Clasificación de servicio
    Tipo IA
  • Material de la escalera
    Fibra de vidrio
  • Tipo de escalera
    Soporte de escalón delantero doble
  • Estándares cumplidos
    ANSI A14.5 (2007), OSHA
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
ESCALERA DE T6202 GEMELAS DE 2'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo