Motion
FFM012018008
FFM012018008 BRG
Artículo MI #05558801
No. Fabricante FFM012018008
Precio5.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FFM012018008 BRG
Artículo MI #05558801
No. Fabricante FFM012018008
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
Precio5.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Brida Diámetro  
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    18 mm
  • En general Longitud  
    8 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905177712
  • Especificación del material
    SAE 841 Bronce
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 10 a 220 oC
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    ASTM B438 Grado 1 Tipo II
  • UPC_NO
    717905177712

Descripción general

Descripción del fabricante
FFM012018008 BRG
  • Cojinetes de bronce rellenos de aceite de la unión- Cojinetes de excedente- Cojinetes de la unión ofrece una línea completa de cojinetes lisos de excedente, cojinetes de brida y arandelas hechas de bronce P/M.
  • Los rodamientos de bronce sinterizado para chorreado tienen propiedades químicas y físicas conformes a la norma ASTM, y son los primeros en incluir todos los tamaños estándar de la norma ASTM según las dimensiones y tolerancias recomendadas por la norma ASTM.
  • Después de la formación, sinterización y dimensionamiento, los cojinetes se impregnan en vacío con aceite SAE 30 que proporciona lubricante que se mide desde el cojinete hasta el eje durante la rotación.
  • Los cojinetes de bronce impregnados con aceite estándar estándar deben funcionar satisfactoriamente en temperaturas que van de 10°F a 220°F.
  • Consulte a Motion Industries si la aplicación requiere temperaturas más altas u otras condiciones de funcionamiento específicas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno