Motion
BU108.0500.02

HORN USA INC
BU108.0500.02

Barra de mandrinar derecha, tipo ranurado con diámetro de mango de 1/2 in y longitud total de 3.543 in con una
Artículo MI #05558947
No. Fabricante BU108.0500.02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HORN USA INC
BU108.0500.02

Barra de mandrinar derecha, tipo ranurado con diámetro de mango de 1/2 in y longitud total de 3.543 in con una
Artículo MI #05558947
No. Fabricante BU108.0500.02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad máxima del orificio
    1.181 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.315 pulg.
  • Longitud total
    3.543 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Metal duro
  • Tipo de barra de mandrinar
    Aburrimiento, ranurado
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Compensación del titular
    BU108
  • Comp. de manguito de soporte
    No compatible

Descripción general

Descripción del fabricante
BU108.0500.02 RANURADO/MANDRINADO DE BARRA DE MANDRINAR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good