Especificaciones
Dimensiones
- Peso28.00 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveCilindros de doble acción
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- Tipo de bombaDoble acción
- Capacidad del depósito1.00 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas230.0 pulg.3
- Serie / TipoTurbo II de la serie PA
- Capacidad de aceite utilizable230.00 pulg.3
- Funcionalidad de la válvulaAvanzar/Retener/Retraer
- Tipo de válvula4-Way, 3-Positiontándem
- Tipo/función de válvula4-Way, 3-Position, centro en tándem/retracción de retención anticipada
Descripción general
- Motor neumático de aluminio fundido de alta eficiencia para una mayor vida útil y un menor consumo de aire
- Conjunto de motor neumático totalmente reparable
- Depósito reforzado de alta resistencia para aplicaciones en entornos difíciles
- La nueva generación de pistones ahorradores de aire con un diseño robusto de 1 pieza reduce el consumo de aire y los costes operativos
- Puerto de retorno al tanque para uso en aplicaciones de válvulas remotas
- Sólo silencioso 76 dBA con bajo consumo de aire de 12 scfm
- Presión de aire de funcionamiento: 40 psi a 125 psi, permite que la bomba arranque a una presión extremadamente baja
- La válvula interna de alivio de presión proporciona protección contra sobrecarga
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Formación en seguridad de EnerpacFormación en seguridad de Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacFolleto de torsión de la batería Enerpac
Ver la documentación
Folleto de torsión de la batería EnerpacEnerpac ofrece una amplia gama de herramientas de par y tensión industriales para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones en muchos sectores. Desde el trabajo de atornillado más sencillo hasta proyectos a gran escala más complejos, estamos seguros de que encontrará el equipo de torsión o tensión adecuado para hacerlo de manera segura y eficiente.
Ver la documentación
Patines mecánicos Enerpac serie MLSLos patines de máquina de Enerpac ofrecen una fricción suave y baja, y un tiro fácil para simplificar el movimiento de la maquinaria. Reduce los retrasos y los costes de externalización con patines de máquina.
Ver la documentación