Motion
QJ 332  N2MA

SKF
QJ 332 N2MA

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 160 mm, 340 mm OD, 68 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05559712
No. Fabricante QJ 332 N2MA
Precio6,201.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ 332 N2MA

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 160 mm, 340 mm OD, 68 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #05559712
No. Fabricante QJ 332 N2MA
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
Precio6,201.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Ancho del anillo interior
    68 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    68 mm
  • Peso
    80.948 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ 332 N2MA BRG
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316571142142
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    QJ 300
  • Anillo con cierre a presión
    Ranura de retención
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571142142

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ 332 N2MA BRG