Motion
3/4XRL TRANSFERENCIA DE DEF. QUÍM. 350

GATES RUBBER CO
3/4XRL CHEM DEF TRANSFER 350

Manguera industrial de transferencia de DEF Master de Chem - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 350 psi, tipo de manguera química, EPDM - Material de tubo tipo P, EPDM - Material de cubierta tipo P, 550 pies de longitud
Artículo MI #05560171
No. Fabricante 3/4XRL CHEM DEF TRANSFER 350
Precio7.27 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4XRL CHEM DEF TRANSFER 350

Manguera industrial de transferencia de DEF Master de Chem - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 350 psi, tipo de manguera química, EPDM - Material de tubo tipo P, EPDM - Material de cubierta tipo P, 550 pies de longitud
Artículo MI #05560171
No. Fabricante 3/4XRL CHEM DEF TRANSFER 350
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
Precio7.27 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    550 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.12 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de llenado del depósito dispensador de DEF. Transferencia de soluciones de urea como ADBLUE.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera química
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    770075457992
  • Presión de trabajo
    350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 TRANSFERENCIA DE DEF. MAESTRA QUÍMICA 350
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"