Motion
VBA22A-N03GN-Z

SMC CORP OF AMERICA
VBA22A-N03GN-Z

Regulador booster serie sin tanque - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada de 3/8 pulg., recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #05560269
No. Fabricante VBA22A-N03GN-Z
Precio563.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VBA22A-N03GN-Z

Regulador booster serie sin tanque - Puerto de entrada NPT, rosca de entrada de 3/8 pulg., recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida NPT, recto
Artículo MI #05560269
No. Fabricante VBA22A-N03GN-Z
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
Precio563.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    22A
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Peso
    3.9 kg

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Aire
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de refuerzo

Descripción general

Descripción del fabricante
VBA22A-N03GN-Z REGULADOR DE REFUERZO 3/8
  • Aumenta la presión local de la línea sin necesidad de alimentación adicional
  • De 2 a 4 veces más presión
  • Fácil ajuste de la presión de salida
  • Rendimiento mejorado con respecto a diseños anteriores

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno