Motion
15246085

ARO CORP
15246085

Bomba de diafragma no metálica de la serie Compact - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/8 pulg., flujo máximo de 10.6 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.022 gal
Artículo MI #05560297
No. Fabricante 15246085
Precio831.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
15246085

Bomba de diafragma no metálica de la serie Compact - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/8 pulg., flujo máximo de 10.6 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.022 gal
Artículo MI #05560297
No. Fabricante 15246085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio831.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4-1/16 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    3/8 pulg.
  • Longitud
    7-31/32 pulg.
  • Relación
    1:1
  • Ancho
    5-23/32 pulg.

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    637428
  • Entrada de aire
    1/4 PTF SAE Short
  • Desplazamiento medio
    0.022 galones
  • Material de la bola
    Santoprene®
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Polipropileno
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 3/8 pulg.
  • Material del diafragma
    Santoprene®
  • Material de hardware
    Acero inoxidable
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Construcción del colector
    Puerto único
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    1/16 en diám.
  • Caudal máximo
    10.6 gpm
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    637429-XX
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
PD03P-APS-PAA BOMBA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno