Motion
852473 6 X 1/4 X 1/2 M S/C SD 524 HD UTZ

3M
852473 6 X 1/4 X 1/2 M S/C SD 524 HD UTZ

Abrasivos estándar de 852473 ruedas individuales de acero inoxidable, 524 6 pulg. x 1/4 pulg. x 1/2 pulg., 10 por caja
Artículo MI #05560420
No. Fabricante 852473 6 X 1/4 X 1/2 M S/C SD 524 HD UTZ
Precio59.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
852473 6 X 1/4 X 1/2 M S/C SD 524 HD UTZ

Abrasivos estándar de 852473 ruedas individuales de acero inoxidable, 524 6 pulg. x 1/4 pulg. x 1/2 pulg., 10 por caja
Artículo MI #05560420
No. Fabricante 852473 6 X 1/4 X 1/2 M S/C SD 524 HD UTZ
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
Precio59.90 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción larga
    La rueda unificada no tejida y desbarbada 852473 6 X 1/4 X 1/2 M S/C SD 524 HD tiene un diámetro de rueda de 6 in, un grosor de rueda de 1/4 in y un diámetro de orificio central de 1/2 in en una calidad mediana, diseñada para aplicaciones de desbarbado de alta resistencia.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115354069
  • UPC_NO
    00051115354069

Descripción general

Descripción del fabricante
852473 6 X 1/4 X 1/2 M S/C SD 524 HD UTZ
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.